Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPGM10126 Zoccolo int.to,1000x1200x600 - PGM10126

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPGM10126 Zoccolo int.to,1000x1200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1.2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574220218

Artikelnummer

HOFPGM10126

Herstellernummer

PGM10126

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1.2 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.2 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Cables can be easily routed through the ground plinth, which is mounted underground. This Ground Mounted Plinth, PGM, PGM10126 item measures 1000x1200x600mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.