NVENT HOFFMAN - HOFPGM10064 Zoccolo interrato,1000x600x400 - PGM10064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574220164
Artikelnummer
HOFPGM10064
Herstellernummer
PGM10064
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


