Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPFS1100 Zoccolo ant/post., 100x1000 - PFS1100

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPFS1100 Zoccolo ant/post., 100x1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 1 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192218

Artikelnummer

HOFPFS1100

Herstellernummer

PFS1100

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

1 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo ant/post., 100x1000, Acciaio inox 304