NVENT HOFFMAN - HOFPFF345R5 Zoccolo, 450x300 - PFF345R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8713574127210
Artikelnummer
HOFPFF345R5
Herstellernummer
PFF345R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
These wall-mounted enclosure floor stands are suitable when an enclosure height is required. This Floor Stands, PFF, PFF345R5 item measures 450x200x277mm with a material of Light Gray, Mild Steel.


