Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPFAL1185 Zoccolo, 100x1800x500 - PFAL1185

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPFAL1185 Zoccolo, 100x1800x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1.8 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574194427

Artikelnummer

HOFPFAL1185

Herstellernummer

PFAL1185

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1.8 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

100 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

This aluminum plinth allows for cabling without any restrictions. This Aluminium Plinth, PFAL, PFAL1185 item measures 100x1800x500mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.