NVENT HOFFMAN - HOFPF2040 Zoccolo ant/post., 200x400 - PF2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 398 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 63 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574056299
Artikelnummer
HOFPF2040
Herstellernummer
PF2040
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
398 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
63 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1400 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


