Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPCUP308R5 Pannelli laterali, 300x800 - PCUP308R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPCUP308R5 Pannelli laterali, 300x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574127234

Artikelnummer

HOFPCUP308R5

Herstellernummer

PCUP308R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Closes off extra space created by extension frame using these panels to maintain protection degree and restricts access. This Side Panels For Floor Standing Enclosures, PCUP, PCUP308R5 item measures 300x800x12mm with a material of Mild Steel color Light Gray.