Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPCU3106R5 Telaio cablaggio, 300x1000x600 - PCU3106R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPCU3106R5 Telaio cablaggio, 300x1000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574127302

Artikelnummer

HOFPCU3106R5

Herstellernummer

PCU3106R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

This frame creates additional space in the bottom and can be segregated from the enclosure This Front/Rear Bottom Frames, PCU, PCU3106R5 item measures 300x1000x600mm with a material of Steel color Light Gray.