NVENT HOFFMAN - HOFPCU3068R5 Telaio cablaggio, 300x600x800 - PCU3068R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574127333
Artikelnummer
HOFPCU3068R5
Herstellernummer
PCU3068R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1400 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


