NVENT HOFFMAN - HOFPCU2106R5 Telaio cablaggio 200x1000x600 - PCU2106R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574127401
Artikelnummer
HOFPCU2106R5
Herstellernummer
PCU2106R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1400 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


