Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPACV01 Pannello ant. forato 1U/3mm - PACV01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPACV01 Pannello ant. forato 1U/3mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 470 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574012219

Artikelnummer

HOFPACV01

Herstellernummer

PACV01

Hersteller

HOF

Breite:

470 mm

Höhe:

45 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

This front panel is used to cover empty sections in order to Improve the enclosure's cooling capability. This Ventilated Front Panels, PACV, PACV01 item measures 44x483x11.5mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.