Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPA2030 Zoccolo pannelli lat., 200x300 - PA2030

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPA2030 Zoccolo pannelli lat., 200x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574073869

Artikelnummer

HOFPA2030

Herstellernummer

PA2030

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed. This Side Plinths, PA, PA2030 item measures 200x154x21mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.