Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPA2026 Zoccolo pannelli lat., 200x260 - PA2026

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPA2026 Zoccolo pannelli lat., 200x260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 260 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574073852

Artikelnummer

HOFPA2026

Herstellernummer

PA2026

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

260 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

260 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed. This Side Plinths, PA, PA2026 item measures 200x114x21mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.