NVENT HOFFMAN - HOFPA1040 Zoccolo pannelli lat., 100x400 - PA1040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574073845
Artikelnummer
HOFPA1040
Herstellernummer
PA1040
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed. This Side Plinths, PA, PA1040 item measures 100x254x21mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.


