NVENT HOFFMAN - HOFP2080 Zoccolo ant/post., 200x800 - P2080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574073791
Artikelnummer
HOFP2080
Herstellernummer
P2080
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


