NVENT HOFFMAN - HOFP2050 Zoccolo ant/post., 200x500 - P2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194083
Artikelnummer
HOFP2050
Herstellernummer
P2050
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


