NVENT HOFFMAN - HOFP1120 Zoccolo ant/post., 100x1200 - P1120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 1.2 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574073760
Artikelnummer
HOFP1120
Herstellernummer
P1120
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
1.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


