Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFP1080 Zoccolo ant/post., 100x800 - P1080

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFP1080 Zoccolo ant/post., 100x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574073746

Artikelnummer

HOFP1080

Herstellernummer

P1080

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Plinths provide extra space under the enclosure allowing cabling without any restrictions and simple cable installation. This Front/Rear Plinths, P, P1080 item measures 100x793x95mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.