Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFP1060 Zoccolo ant/post., 100x600 - P1060

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFP1060 Zoccolo ant/post., 100x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574073739

Artikelnummer

HOFP1060

Herstellernummer

P1060

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Plinths provide extra space under the enclosure allowing cabling without any restrictions and simple cable installation. This Front/Rear Plinths, P, P1060 item measures 100x593x95mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.