Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOPCP304006EE Telaio prolunga, 300x400x55 - OPCP304006EE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOPCP304006EE Telaio prolunga, 300x400x55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6418677197789

Artikelnummer

HOFOPCP304006EE

Herstellernummer

OPCP304006EE

Hersteller

HOF

Breite:

400 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

55 mm

The frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the terminal box to be mounted. This Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE, OPCP304006EE item measures 300x400x55mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finishSmooth.