NVENT HOFFMAN - HOFOPCP204006EE Telaio prolunga, 200x400x55 - OPCP204006EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
6418677197765
Artikelnummer
HOFOPCP204006EE
Herstellernummer
OPCP204006EE
Hersteller
HOF
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
55 mm
The frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the terminal box to be mounted. This Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE, OPCP204006EE item measures 200x400x55mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finishSmooth.


