Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOPCP203006EE Telaio prolunga, 200x300x55 - OPCP203006EE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOPCP203006EE Telaio prolunga, 200x300x55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6418677197758

Artikelnummer

HOFOPCP203006EE

Herstellernummer

OPCP203006EE

Hersteller

HOF

Breite:

300 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

55 mm

The frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the terminal box to be mounted. This Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE, OPCP203006EE item measures 200x300x55mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finishSmooth.