Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOPCP202013GE Morsettiera, 200x200x130 - OPCP202013GE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOPCP202013GE Morsettiera, 200x200x130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 132 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6418677198267

Artikelnummer

HOFOPCP202013GE

Herstellernummer

OPCP202013GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

200 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

132 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

RAL-Nummer:

7.04

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

This polycarbonate terminal box range, OPCP, with a IP 66, 67 protection degree, can be extended in depth. This Large Polycarbonate Terminal Box, OPCP, OPCP202013GE item measures 200x200x132mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finish Smooth.