Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOIPC01 Staffe supporto tastiera - OIPC01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOIPC01 Staffe supporto tastiera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574121232

Artikelnummer

HOFOIPC01

Herstellernummer

OIPC01

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

When two control panels are combined, these connecting brackets allow for cables to be run between the two panels. This 120-Degree Connecting Brackets, OIPC, OIPC01 item measures 127x84x98mm has a material of Aluminum color White, finish Powder Coated.