NVENT HOFFMAN - HOFOIFP4147 Piastra anteriore, 375x430 - OIFP4147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 430 mm
Höhe - 375 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 470 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 415 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574118843
Artikelnummer
HOFOIFP4147
Herstellernummer
OIFP4147
Hersteller
HOF
Breite:
430 mm
Höhe:
375 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
470 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
415 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP4147 item measures 375x430xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


