NVENT HOFFMAN - HOFOIFP3952 Piastra anteriore, 358x485 - OIFP3952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 485 mm
Höhe - 358 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 398 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574118928
Artikelnummer
HOFOIFP3952
Herstellernummer
OIFP3952
Hersteller
HOF
Breite:
485 mm
Höhe:
358 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
398 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP3952 item measures 358x485xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


