Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOIDES414705 HMI estesa, 415x470x55 - OIDES414705

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOIDES414705 HMI estesa, 415x470x55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bedientableau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 470 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574118676

Artikelnummer

HOFOIDES414705

Herstellernummer

OIDES414705

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bedientableau

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Breite:

470 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

415 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

55 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Has a hole pattern to allow for desired fixation. Configurable thanks to removable front plate and the front frame. This Oicp Panel With Door Extension Section, OIDES, OIDES414705 item measures 415x470x55mm has a material of aluminum color Anthracite Gray, finish Powder Coated.