NVENT HOFFMAN - HOFOIDES395205 HMI estesa, 398x525x55 - OIDES395205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bedientableau
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Breite - 525 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574118683
Artikelnummer
HOFOIDES395205
Herstellernummer
OIDES395205
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bedientableau
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Breite:
525 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
398 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


