NVENT HOFFMAN - HOFOIDES343905 HMI estesa, 345x395x55 - OIDES343905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bedientableau
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Breite - 395 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574118713
Artikelnummer
HOFOIDES343905
Herstellernummer
OIDES343905
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bedientableau
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Breite:
395 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
345 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


