Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOIDES305205 HMI estesa, 309x525x55 - OIDES305205

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOIDES305205 HMI estesa, 309x525x55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bedientableau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 525 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574118829

Artikelnummer

HOFOIDES305205

Herstellernummer

OIDES305205

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bedientableau

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Breite:

525 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

309 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

55 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Has a hole pattern to allow for desired fixation. Configurable thanks to removable front plate and the front frame. This Oicp Panel With Door Extension Section, OIDES, OIDES305205 item measures 309x525x55mm has a material of aluminum color Anthracite Gray, finish Powder Coated.