Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOHI1E Cerniere OABP-OPCP - OHI1E

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOHI1E Cerniere OABP-OPCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - nein

  • Scharnier außenliegend - ja

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

6418677188565

Artikelnummer

HOFOHI1E

Herstellernummer

OHI1E

Hersteller

HOF

Scharnier innenliegend:

nein

Scharnier außenliegend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Polycarbonate hinges for ABS and polycarbonate terminal boxes, OABP and OPCP. This Hinges, OHI, OHI1E item measures 52x42x19mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finish Smooth.