NVENT HOFFMAN - HOFNSM2000 Barra neutra / terra 2000x12x3 - NSM2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 133
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Montageart - Direktmontage
Bemessungsstrom - 170 A
Packung
1 ST
EAN
8713574109438
Artikelnummer
HOFNSM2000
Herstellernummer
NSM2000
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
133
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsstrom:
170 A
Abstand zur Montageplatte:
10 mm
Isolierter Einbau:
nein


