NVENT HOFFMAN - HOFMTS01W Rullo per profilati scorrevoli - MTS01W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574253728
Artikelnummer
HOFMTS01W
Herstellernummer
MTS01W
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
ja
This Roller For Sliding Profiles, MTS01W - DELETE DGH, MTS01W item measures 25x50x25mm has a material of Plastic color Unpainted, finish Smooth.


