NVENT HOFFMAN - HOFMSVS1124-316 Prot.parapioggia, 100x1200x400 - MSVS1124-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1.2 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574116191
Artikelnummer
HOFMSVS1124-316
Herstellernummer
MSVS1124-316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1.2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


