NVENT HOFFMAN - HOFMSVS1103 Prot.parapioggia, 100x1000x300 - MSVS1103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574034082
Artikelnummer
HOFMSVS1103
Herstellernummer
MSVS1103
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


