Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSVS1084-316 Prot. parapioggia, 100x800x400 - MSVS1084-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSVS1084-316 Prot. parapioggia, 100x800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574116160

Artikelnummer

HOFMSVS1084-316

Herstellernummer

MSVS1084-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure. This Plinth Base, MSVS, MSVS1084-316 item measures 100x800x373mm with a material of Stainless Steel 316L, finish Brushed.