NVENT HOFFMAN - HOFMSST1640N Prot. parapioggia, 1600x400 - MSST1640N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1600 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574414655
Artikelnummer
HOFMSST1640N
Herstellernummer
MSST1640N
Hersteller
HOF
Breite:
1600 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


