NVENT HOFFMAN - HOFMSST1640N-316 Prot. parapioggia, 1600x400 - MSST1640N-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1600 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574414662
Artikelnummer
HOFMSST1640N-316
Herstellernummer
MSST1640N-316
Hersteller
HOF
Breite:
1600 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


