NVENT HOFFMAN - HOFMSST1050N Prot. parapioggia, 1000x500 - MSST1050N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574414556
Artikelnummer
HOFMSST1050N
Herstellernummer
MSST1050N
Hersteller
HOF
Breite:
1000 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


