Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSST1050N-316 Prot. parapioggia, 1000x500 - MSST1050N-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSST1050N-316 Prot. parapioggia, 1000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574414563

Artikelnummer

HOFMSST1050N-316

Herstellernummer

MSST1050N-316

Hersteller

HOF

Breite:

1000 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

A stainless steel rain hood provides shelter that protects installed components. This Rain Hoods, MSST, MSST1050N-316 item measures 1000x500x72mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.