NVENT HOFFMAN - HOFMSST0860N Prot. parapioggia, 800x600 - MSST0860N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574414518
Artikelnummer
HOFMSST0860N
Herstellernummer
MSST0860N
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


