NVENT HOFFMAN - HOFMSST0660N Prot. parapioggia, 600x600 - MSST0660N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574414457
Artikelnummer
HOFMSST0660N
Herstellernummer
MSST0660N
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


