NVENT HOFFMAN - HOFMSST0650N Prot. parapioggia, 600x500 - MSST0650N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574414433
Artikelnummer
HOFMSST0650N
Herstellernummer
MSST0650N
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


