Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSST0640N-316 Prot. parapioggia, 600x400 - MSST0640N-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSST0640N-316 Prot. parapioggia, 600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 72 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574414426

Artikelnummer

HOFMSST0640N-316

Herstellernummer

MSST0640N-316

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

A stainless steel rain hood provides shelter that protects installed components. This Rain Hoods, MSST, MSST0640N-316 item measures 400x600x72mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.