NVENT HOFFMAN - HOFMSSB2206 Copertura post. 2200x600 - MSSB2206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574120228
Artikelnummer
HOFMSSB2206
Herstellernummer
MSSB2206
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
This Rear Cover Plate For Plug-In Sections For Power Distribution, MSSB, MSSB2206 item measures 2197x506x3mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.


