NVENT HOFFMAN - HOFMSSB2006 Copertura post. 2000x600 - MSSB2006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574120204
Artikelnummer
HOFMSSB2006
Herstellernummer
MSSB2006
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
This Rear Cover Plate For Plug-In Sections For Power Distribution, MSSB, MSSB2006 item measures 1997x506x3mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.


