NVENT HOFFMAN - HOFMSSB1806 Copertura post. 1800x600 - MSSB1806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574120181
Artikelnummer
HOFMSSB1806
Herstellernummer
MSSB1806
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
1.8 mm
This Rear Cover Plate For Plug-In Sections For Power Distribution, MSSB, MSSB1806 item measures 1797x506x3mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.


