NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2206F Pannelli lat. int., 2200x600 - MSPS2206F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574181281
Artikelnummer
HOFMSPS2206F
Herstellernummer
MSPS2206F
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2206F item measures 2200x26x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


