Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2206 Pannelli lat. int., 2200x600 - MSPS2206

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2206 Pannelli lat. int., 2200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2.2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574119673

Artikelnummer

HOFMSPS2206

Herstellernummer

MSPS2206

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

2.2 mm

Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2206 item measures 2200x26x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.