Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2205 Pannelli lat. int., 2200x500 - MSPS2205

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2205 Pannelli lat. int., 2200x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 2.2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574194755

Artikelnummer

HOFMSPS2205

Herstellernummer

MSPS2205

Hersteller

HOF

Breite:

500 mm

Höhe:

2.2 mm

Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2205 item measures 2200x88.5x500mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.